OMRON - OMRD40Z1C2 FINECORSAMAGNETICO2NC+1NO,PLE,CAVO2M - D40Z1C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 48 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648833752
Codice prodotto
OMRD40Z1C2
Cod. produttore
D40Z1C2
Produttore
OMR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
48 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
-8888 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...65 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro