pagina iniziale

OMRON - OMRCP2ES40DT1D PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO STANDARD, - CP2ES40DT1D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP2ES40DT1D PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO STANDARD,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734542456

Codice prodotto

OMRCP2ES40DT1D

Cod. produttore

CP2ES40DT1D

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite relè:

0

Numero max. di timer:

256

Tipologia:

Compatto

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.23 ms

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di ingressi digitali:

24

Numero di uscite digitali:

16

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Capacità di ridondanza:

no

Con display:

no

Tipo di memoria:

FLASH

Dimensione memoria:

84 kByte

Espansione di memoria possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Larghezza:

150 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

PLC compatto serie CP2E - Modello Standard; 24 DI, 16 DO; uscita PNP; alimentazione 24 V CC; memoria programma 8 kStep