pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WPDC15-183665 PLC- MODULO 2AI. RIS.16 BIT - CJ1WPDC15-183665

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WPDC15-183665 PLC- MODULO 2AI. RIS.16 BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Ingresso, corrente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648164108

Codice prodotto

OMRCJ1WPDC15-183665

Cod. produttore

CJ1WPDC15-183665

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

2 ingressi analogici isolati con risoluzione 16 bit