OBO BETTERMANN - OBO7119216 RT 120 FT DERIVAZIONE A T - 7119216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore fornito
Raggio interno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196812776
Codice prodotto
OBO7119216
Cod. produttore
7119216
Produttore
OBO
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore fornito
Raggio interno:
50 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


