OBO BETTERMANN - OBO6120738 STD-MS0 RW1 PRESA 0?, SINGOLA - 6120738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 0
Numero di prese commutabili - 0
Stampa/marcatura - Senza
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4012196050079
Codice prodotto
OBO6120738
Cod. produttore
6120738
Produttore
OBO
Tipologia:
Altro
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
35 mm


