pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6064559 MKSU 820 FT PASSERELLA PORTACAVI CHIUSA - 6064559

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6064559 MKSU 820 FT PASSERELLA PORTACAVI CHIUSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 18600 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195806066

Codice prodotto

OBO6064559

Cod. produttore

6064559

Produttore

OBO

Altezza:

85 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

18600 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

3.34 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Distanze di supporto possibili:

1.5...2.5 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

500 N/m

MKSU 85 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 85 mm.