pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6043429 RT 620 FS DERIVAZIONE A T - 6043429

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6043429 RT 620 FS DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Connettore fornito

  • Raggio interno - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196051137

Codice prodotto

OBO6043429

Cod. produttore

6043429

Produttore

OBO

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Connettore fornito

Raggio interno:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FS