pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6042018 RTM 140 FS DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6042018 RTM 140 FS DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195882367

Codice prodotto

OBO6042018

Cod. produttore

6042018

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir