OBO BETTERMANN - OBO5099595 V20 SPD T2 RICAMBIO 385V - 5099595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA
Tensione nominale AC - 350 V
Tensione nominale DC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195396864
Codice prodotto
OBO5099595
Cod. produttore
5099595
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
350 V
Tensione nominale DC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
385 V
Tensione permanente DC max.:
505 V
Max. tensione PV:
505 V
Livello di protezione:
1.7 kV
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20