OBO BETTERMANN - OBO5097448 V25 SPD T1+2 3P +FS 900V DC - 5097448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
corrente impulsiva (10/350) - 7 kA
Tensione permanente DC max. - 900 V
Tensione nominale DC - 900 V
Max. tensione PV - 900 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195709121
Codice prodotto
OBO5097448
Cod. produttore
5097448
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
corrente impulsiva (10/350):
7 kA
Tensione permanente DC max.:
900 V
Tensione nominale DC:
900 V
Max. tensione PV:
900 V
Livello di protezione:
3 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


