pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25 SPD T1+2 3P 900V DC - 5097447

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25 SPD T1+2 3P 900V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • corrente impulsiva (10/350) - 7 kA

  • Tensione permanente DC max. - 900 V

  • Tensione nominale DC - 900 V

  • Max. tensione PV - 900 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195478683

Codice prodotto

OBO5097447

Cod. produttore

5097447

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

7 kA

Tensione permanente DC max.:

900 V

Tensione nominale DC:

900 V

Max. tensione PV:

900 V

Livello di protezione:

3 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli Y 900V