pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25 SPD T1+2 RICAMBIO 450V DC - 5097065

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25 SPD T1+2 RICAMBIO 450V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 7 kA

  • Tensione permanente AC max. - 385 V

  • Tensione permanente DC max. - 450 V

  • Tensione nominale DC - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195708896

Codice prodotto

OBO5097065

Cod. produttore

5097065

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

7 kA

Tensione permanente AC max.:

385 V

Tensione permanente DC max.:

450 V

Tensione nominale DC:

450 V

Max. tensione PV:

450 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5097065 - V25-B C 0-450PV CARTUCCIA