pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095370 V20 SPD T2 RICAMBIO 440V - 5095370

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095370 V20 SPD T2 RICAMBIO 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196163618

Codice prodotto

OBO5095370

Cod. produttore

5095370

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

440 V

Tensione nominale DC:

0 V

Tensione permanente AC max.:

440 V

Tensione permanente DC max.:

585 V

Max. tensione PV:

0 V

Livello di protezione:

2 kV

Livello di protezione L-N:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

20 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

160 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

20 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

160 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095370 - V20-0-440 CARTUCCIA RICAMBIO 440V