pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095360 V20 SPD T2 RICAMBIO 75V - 5095360

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095360 V20 SPD T2 RICAMBIO 75V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196163533

Codice prodotto

OBO5095360

Cod. produttore

5095360

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

75 V

Tensione permanente AC max.:

75 V

Tensione permanente DC max.:

100 V

Livello di protezione:

0.5 kV

Livello di protezione L-N:

0.5 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095360 - V20-0-75 CARTUCCIA RICAMBIO 75V