pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095321 V20 SPD T2 3+1 +FS 150V 20 KA - 5095321

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095321 V20 SPD T2 3+1 +FS 150V 20 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C-S -

  • Forma della rete TN-S -

  • Forma della rete TT -

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196163007

Codice prodotto

OBO5095321

Cod. produttore

5095321

Produttore

OBO

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione permanente AC max.:

150 V

Livello di protezione:

0.8 kV

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni • Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.