pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095273 V20 SPD T2 3+1 385V 20 KA - 5095273

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095273 V20 SPD T2 3+1 385V 20 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196161829

Codice prodotto

OBO5095273

Cod. produttore

5095273

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

385 V

Tensione permanente DC max.:

505 V

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-N:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 3 poli + NPE 385V