OBO BETTERMANN - OBO5095221 V20 SPD T2 1+1 75V 20 KA - 5095221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA
Tensione nominale AC - 75 V
Tensione permanente AC max. - 75 V
Tensione permanente DC max. - 100 V
Livello di protezione - 0.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196160020
Codice prodotto
OBO5095221
Cod. produttore
5095221
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Tensione nominale AC:
75 V
Tensione permanente AC max.:
75 V
Tensione permanente DC max.:
100 V
Livello di protezione:
0.5 kV
Livello di protezione L-N:
0.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.3 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20