pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093724 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 280V - 5093724

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093724 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 280V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195361954

Codice prodotto

OBO5093724

Cod. produttore

5093724

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione permanente AC max.:

280 V

Tensione permanente DC max.:

350 V

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

350 V

Max. tensione PV:

350 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

50 kA

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 cartuccia di ricambio 280V