pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50 SPD T1+2 3P +FS 600V DC - 5093625

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50 SPD T1+2 3P +FS 600V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195709022

Codice prodotto

OBO5093625

Cod. produttore

5093625

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione permanente DC max.:

600 V

Tensione nominale DC:

600 V

Max. tensione PV:

600 V

Livello di protezione:

2.6 kV

Livello di protezione L-N:

2.6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5093625 - V50-B C 3PHFS600 COMBICONTROLLER V50