OBO BETTERMANN - OBO5089761 PS4 SPD T1+2 3+1 255V 50 KA - 5089761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
corrente impulsiva (10/350) - 100 kA
Tensione permanente AC max. - 255 V
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione nominale DC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195405542
Codice prodotto
OBO5089761
Cod. produttore
5089761
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
corrente impulsiva (10/350):
100 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
10 HP
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
10 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
10 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Grado di protezione (IP):
IP20


