pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5081990

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente AC max. - 4.2 V

  • Tensione permanente DC max. - 6.2 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 7.5 kA

  • Corrente di carico nominale - 1 A

  • Livello di protezione filo/filo - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196415694

Codice prodotto

OBO5081990

Cod. produttore

5081990

Produttore

OBO

Tensione permanente AC max.:

4.2 V

Tensione permanente DC max.:

6.2 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

7.5 kA

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

40 V

Livello di protezione filo/terra:

900 V

Frequenza limite:

155 MHz

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Collegamento 1:

RJ45

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore per linea dati Ethernet RJ45 6.2V