pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483951 BCC 4-7 D24 CLIP FLANGIA - 1483951

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483951 BCC 4-7 D24 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 4...7 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 19...19 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196503568

Codice prodotto

OBO1483951

Cod. produttore

1483951

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

4...7 mm

Diametro del tubo/cavo:

19...19 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

Staffa di montaggio per cavi 4-7mm, St