pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483815 BCHPO 2-4 D32 CLIP FLANGIA - 1483815

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483815 BCHPO 2-4 D32 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 2...4 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 32...32 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196503162

Codice prodotto

OBO1483815

Cod. produttore

1483815

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

2...4 mm

Diametro del tubo/cavo:

32...32 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

Carico di rottura:

110 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483815 - BCHPO 2-4 D32 STAFFA MONT. 2-4MM