OBO BETTERMANN - OBO1483813 BCHPO 2-4 D25 CLIP FLANGIA - 1483813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 2...4 mm
Diametro del tubo/cavo - 25...25 mm
A cerniera - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196503155
Codice prodotto
OBO1483813
Cod. produttore
1483813
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
2...4 mm
Diametro del tubo/cavo:
25...25 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
110 N


