pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483793 BCVPC 8-12,5 D25 CLIP FLANGIA - 1483793

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483793 BCVPC 8-12,5 D25 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 8...12.5 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 23...23 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502967

Codice prodotto

OBO1483793

Cod. produttore

1483793

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

8...12.5 mm

Diametro del tubo/cavo:

23...23 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

Carico di rottura:

450 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483793 - BCVPC 8-12 5 D25 STAFFA MONT. 8-12 5MM