pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483791 BCVPC 8-12,5 D20 CLIP FLANGIA - 1483791

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483791 BCVPC 8-12,5 D20 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 8...12.5 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 19...19 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502950

Codice prodotto

OBO1483791

Cod. produttore

1483791

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

8...12.5 mm

Diametro del tubo/cavo:

19...19 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

Carico di rottura:

350 N

Staffa di montaggio per tubi 8-12,5mm, St