OBO BETTERMANN - OBO1483751 BCVPO 3-7 D20 CLIP FLANGIA - 1483751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 3...7 mm
Diametro del tubo/cavo - 20...20 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502776
Codice prodotto
OBO1483751
Cod. produttore
1483751
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
3...7 mm
Diametro del tubo/cavo:
20...20 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
110 N


