OBO BETTERMANN - OBO1483651 BCCT 14-20 L240 CLIP FLANGIA - 1483651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 14...20 mm
Diametro del tubo/cavo - 70...70 mm
A cerniera - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502448
Codice prodotto
OBO1483651
Cod. produttore
1483651
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
14...20 mm
Diametro del tubo/cavo:
70...70 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
220 N


