pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483647 BCCT 8-14 L240 CLIP FLANGIA - 1483647

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483647 BCCT 8-14 L240 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 8...14 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 70...70 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502424

Codice prodotto

OBO1483647

Cod. produttore

1483647

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

8...14 mm

Diametro del tubo/cavo:

70...70 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

Carico di rottura:

220 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483647 - BCCT 8-14 L240 STAFFA FISSAGGIO 8-14MM