OBO BETTERMANN - OBO1483643 BCCT 4-8 L240 CLIP FLANGIA - 1483643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 4...8 mm
Diametro del tubo/cavo - 70...70 mm
A cerniera - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502387
Codice prodotto
OBO1483643
Cod. produttore
1483643
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
4...8 mm
Diametro del tubo/cavo:
70...70 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
220 N


