OBO BETTERMANN - OBO1483633 BCUTB 8-12,5 M6 CLIP FLANGIA - 1483633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 8...12.5 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502356
Codice prodotto
OBO1483633
Cod. produttore
1483633
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
8...12.5 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
500 N


