OBO BETTERMANN - OBO1483617 BCVTB 14-20 M6 CLIP FLANGIA - 1483617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 14...20 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502264
Codice prodotto
OBO1483617
Cod. produttore
1483617
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
14...20 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Carico di rottura:
450 N


