pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI712105 MORSETTO STRUT EG,41,3?42,4MMOD,1 1/4 ,3 - 712105

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI712105 MORSETTO STRUT EG,41,3?42,4MMOD,1 1/4 ,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 41.3...42.4 mm

  • Per tubi con passo (metrico) - 42

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Superficie fascetta - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893145885

Codice prodotto

ERI712105

Cod. produttore

712105

Produttore

ERI

Zona di tensione:

41.3...42.4 mm

Per tubi con passo (metrico):

42

Numero max. di cavi:

1

Materiale della fascetta:

Acciaio

Superficie fascetta:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Non trattato

Tipo di montaggio:

Profilo a U

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).