NVENT ERICO - ERI710510 TAPE CONDUCTOR,COPPER,BARE,50 MX25M - 710510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Spessore - 3 mm
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 M
EAN
8711893020342
Codice prodotto
ERI710510
Cod. produttore
710510
Produttore
ERI
Larghezza:
25 mm
Spessore:
3 mm
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Impedenza inferiore rispetto al conduttore tondo caratterizzato dalle stesse dimensioni. Utilizzato per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra.


