NVENT ERICO - ERI597615 U-BOLT,S316,27MM,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 35 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 58 mm
Diametro esterno del tubo - 27 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
200 PZ
EAN
8711893976199
Codice prodotto
ERI597615
Cod. produttore
597615
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
35 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
58 mm
Diametro esterno del tubo:
27 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Fornito con 4 dadi.


