pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE - 592480

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Spessore - 1.6 mm

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775924809

Codice prodotto

ERI592480

Cod. produttore

592480

Produttore

ERI

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

12 mm

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Per dimensione di vite metrica:

6.4

Temprato:

no

Smussato:

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.