pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI591570 S HOOK,STEEL,EG,3 MM DIA - 591570

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI591570 S HOOK,STEEL,EG,3 MM DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775915708

Codice prodotto

ERI591570

Cod. produttore

591570

Produttore

ERI

Spessore del materiale:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.