pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586014 MACROFIX I M8/M10,108-118MM,4,100 DN - 586014

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586014 MACROFIX I M8/M10,108-118MM,4,100 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - sonstige

  • Trattamento della superfice - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Protezione superficiale spessore - 8 µm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782856921219

Codice prodotto

ERI586014

Cod. produttore

586014

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

sonstige

Trattamento della superfice:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Protezione superficiale spessore:

8 µm

Diametro nominale:

DN 100

Diametro esterno del tubo:

108...118 mm

Rivestimento:

Gomma

Valore di ammortamento rivestimento:

17 dB(A)

Carico utile ammesso:

2500 N

Struttura di collegamento:

Filettatura interna

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

M8/M10

Tipo di serratura:

Doppia vite

Adatto per numero tubi:

1

Larghezza:

23 mm

Marchio di qualità FM:

no

Marchio di qualità UL:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità LPCB:

nein

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi in ghisa:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per serpentina:

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato e isolamento EPDM; per l'uso con tubi metallici non isolati. Utilizzare con tubo 108-118 mm, barra filettata M8/M10.