NVENT ERICO - ERI586009 MACROFIX I M8/M10,58-68MM,2,50 DN - 586009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Trattamento della superfice - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore - 8 µm
Confezione
50 PZ
EAN
0782856921165
Codice prodotto
ERI586009
Cod. produttore
586009
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento della superfice:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
8 µm
Diametro nominale:
DN 50
Diametro esterno del tubo:
58...68 mm
Rivestimento:
Gomma
Valore di ammortamento rivestimento:
17 dB(A)
Carico utile ammesso:
2500 N
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:
M8/M10
Tipo di serratura:
Doppia vite
Adatto per numero tubi:
1
Larghezza:
20 mm
Marchio di qualità FM:
no
Marchio di qualità UL:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per serpentina:
sì