NVENT ERICO - ERI584510 C-FIX NUT/WASHER,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 27 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893005387
Codice prodotto
ERI584510
Cod. produttore
584510
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
27 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
C-Fix Dado per profilo a fissaggio rapido. Idoneo per profili a C 0-4.


