pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577150 PX NI HD P,ST,EG,68?73MM OD,1/2,27MM - 577150

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577150 PX NI HD P,ST,EG,68?73MM OD,1/2,27MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Protezione superficiale spessore - 8 µm

  • Diametro esterno del tubo - 68...73 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775771502

Codice prodotto

ERI577150

Cod. produttore

577150

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Protezione superficiale spessore:

8 µm

Diametro esterno del tubo:

68...73 mm

Rivestimento:

Senza

Carico utile ammesso:

2500 N

Struttura di collegamento:

Filettatura interna/filettatura esterna

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

M10/1/2"

Tipo di serratura:

Doppia vite

Adatto per numero tubi:

1

Larghezza:

27 mm

Marchio di qualità FM:

no

Marchio di qualità UL:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità LPCB:

no

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per serpentina:

no

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.