NVENT ERICO - ERI400332 THR ROD,ST,EG,M16 ROD,1 M - 400332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - 4.6/5.6 (acciaio)
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore - 5 µm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
10 PZ
EAN
8711893028270
Codice prodotto
ERI400332
Cod. produttore
400332
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
4.6/5.6 (acciaio)
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
5 µm
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
16
Filettatura sinistra:
no
Lunghezza:
1000 mm


