pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI380070 KN HOOK,5MM D - 380070

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore del materiale - 5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893009613

Codice prodotto

ERI380070

Cod. produttore

380070

Produttore

ERI

Spessore del materiale:

5 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

KN Gancio, 5 mm Diametro