NVENT ERICO - ERI380050 KN HOOK,3MM D - 380050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore del materiale - 3 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
8711893005097
Codice prodotto
ERI380050
Cod. produttore
380050
Produttore
ERI
Spessore del materiale:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
KN Gancio, 3 mm Diametro



