pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336230 F PROTECTOR MFUNC C-CL,S304,M8 SCR - 336230

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336230 F PROTECTOR  MFUNC C-CL,S304,M8 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Componente/tipo di collegamento - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4018292362306

Codice prodotto

ERI336230

Cod. produttore

336230

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Altro

Componente/tipo di collegamento:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

8

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Protettore flangia per morsetto C multi-funzione, S304, M8 Vite