NVENT ERICO - ERI336050 OSM EYE BOLT,M8 SCR,25MM SCR,12MM D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro interno dell'occhiolo - 12 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza del gambo / dello stelo - 25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4018292360500
Codice prodotto
ERI336050
Cod. produttore
336050
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Diametro interno dell'occhiolo:
12 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza del gambo / dello stelo:
25 mm
OSM Bullone a occhio, M8 Vite, 12 mm Diametro


