NVENT ERICO - ERI315450 STRUT TO STRUT CONN - 315450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Altro
Con molla - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893028263
Codice prodotto
ERI315450
Cod. produttore
315450
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Altro
Con molla:
no
Composto da due parti pressofuse e vite di accoppiamento. Permette la creazione di un profilo doppio tramite imbullonatura attraverso le asole.


