NVENT ERICO - ERI315360 ECN NUTC-CHANNEL E4,M10 ROD - 315360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 10
Dimensione della filettatura in pollici - 3/8 di pollice
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893014860
Codice prodotto
ERI315360
Cod. produttore
315360
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
10
Dimensione della filettatura in pollici:
3/8 di pollice
Tipo di filettatura:
Metrico
Con molla:
no


