pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196800 SLK KIT,5 M LENGTH - 196800

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196800 SLK KIT,5 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Diametro del avo - 6 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

  • Materiale foro/tenditore - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782856990734

Codice prodotto

ERI196800

Cod. produttore

196800

Produttore

ERI

Fissaggio finale:

Con gancio a scatto rapido

Lunghezza del cavo:

5 m

Diametro del avo:

6 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Acciaio

Carico utile ammesso:

120 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l’installazione. Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico. Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura.