pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196540 SLK HOOK,2MM WIRE,5 M LENGTH - 196540

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196540 SLK  HOOK,2MM WIRE,5 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Diametro del avo - 2 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

  • Materiale foro/tenditore - Zinco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893137774

Codice prodotto

ERI196540

Cod. produttore

196540

Produttore

ERI

Fissaggio finale:

Con gancio a scatto rapido

Lunghezza del cavo:

5 m

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Zinco

Carico utile ammesso:

220 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.